LOVATO - LOV11BGXF1013 CONTATTI AUX 1NO+3NC ATTACCHI FASTON - 11BGXF1013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Anzahl der Fehlersignalschalter - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Packung
10 ST
EAN
8013975121689
Artikelnummer
LOV11BGXF1013
Herstellernummer
11BGXF1013
Hersteller
LOV
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung


