Startseite

LOVATO - LOV11BGXF1011 CONTATTI AUX 1NO+1NC ATTACCHI FASTON - 11BGXF1011

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11BGXF1011 CONTATTI AUX 1NO+1NC ATTACCHI FASTON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013975121672

Artikelnummer

LOV11BGXF1011

Herstellernummer

11BGXF1011

Hersteller

LOV

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Ausführung:

aufsteckbar

Montageart:

Frontbefestigung

AUXILIARY CONTACT. FASTON TERMINALS, FOR BG SERIES MINI-CONTACTORS, 1NO + 1NC