Startseite

LOVATO - LOV11BGR1201A024 TELEINVERTITORE 12A AC3 - 11BGR1201A024

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11BGR1201A024 TELEINVERTITORE 12A AC3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...575 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.7 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

184 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975083482

Artikelnummer

LOV11BGR1201A024

Herstellernummer

11BGR1201A024

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...575 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.7 kW

Avviatori elettromeccanici, teleinvertitori assemblati