LOVATO - LOV11BGC09T4A024 TELECOMMUTATORE 20A AC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Umschaltschütz
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A
Packung
1 ST
EAN
8013975095386
Artikelnummer
LOV11BGC09T4A024
Herstellernummer
11BGC09T4A024
Hersteller
LOV
Funktion:
Umschaltschütz
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Tragschienenmontage möglich:
nein