LOVATO - LOV11BG0910A440 CONTATTORE 3P+1NO 9A AC3 - 11BG0910A440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 440...440 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 440...440 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013975112687
Artikelnummer
LOV11BG0910A440
Herstellernummer
11BG0910A440
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
440...440 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
440...440 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
nein