Startseite

LOVATO - LOV11BG0601A110 CONTATTORE 3P+1NC 6A AC3 - 11BG0601A110

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11BG0601A110 CONTATTORE 3P+1NC 6A AC3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 2.2 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 16 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975080214

Artikelnummer

LOV11BG0601A110

Herstellernummer

11BG0601A110

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

16 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

6 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

3.3 A

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 6A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 110VAC, 1NC AUSILIARI