LOVATO - LOV11BG0601A024 CONTATTORE 3P+1NC 6A AC3 - 11BG0601A024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 2.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 16 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
72 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975080184
Artikelnummer
LOV11BG0601A024
Herstellernummer
11BG0601A024
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
16 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
6 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
3.3 A
Ein LOVATO Produkt
Entdecken Sie die LOVATO-Serie


