Startseite

LOVATO - LOV11B630100040060 CONTATTORE 4P NO 1000A AC1

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11B630100040060 CONTATTORE 4P NO 1000A AC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 60...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 60...60 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1000 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975093757

Artikelnummer

LOV11B630100040060

Herstellernummer

11B630100040060

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

60...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

60...60 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1000 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

60...60 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

FOUR-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT ITH (AC1) = 1000A, AC/DC COIL, 60VAC/DC