LOVATO - LOV11B630100000440 CONTATTORE 3P 1000A AC1 - 11B630100000440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 440...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 440...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 440...480 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
8013975075333
Artikelnummer
LOV11B630100000440
Herstellernummer
11B630100000440
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
440...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
440...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
440...480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
1000 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
nein


