Startseite

LOVATO - LOV11B630100000380 CONTATTORE 3P 1000A AC1 - 11B630100000380

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11B630100000380 CONTATTORE 3P 1000A AC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...415 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 380...415 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1000 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975066973

Artikelnummer

LOV11B630100000380

Herstellernummer

11B630100000380

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...415 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

380...415 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1000 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...415 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

THREE-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT ITH (AC1) = 1000A, AC/DC COIL, 380...415VAC/DC