Startseite

LOVATO - LOV11B63000220 CONTATTORE 3P 630A AC3 - 11B63000220

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11B63000220 CONTATTORE 3P 630A AC3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975026779

Artikelnummer

LOV11B63000220

Herstellernummer

11B63000220

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

630 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

335 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 630A, BOBINA IN AC/DC, 220…240VAC/DC