LOVATO - LOV11B50040060 CONTATTORE 4P NO 700A AC1 - 11B50040060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 60...60 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 60...60 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60...60 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
8013975074732
Artikelnummer
LOV11B50040060
Herstellernummer
11B50040060
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
60...60 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
60...60 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60...60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
700 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
520 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
290 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
175 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
nein


