LOVATO - LOV11B500400380 CONTATTORE 4P NO 700A AC1 - 11B500400380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 380...415 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
8013975011898
Artikelnummer
LOV11B500400380
Herstellernummer
11B500400380
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
380...415 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
700 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
520 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
290 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
175 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
nein