Startseite

LOVATO - LOV11B50000110 CONTATTORE 3P 520A AC3 - 11B50000110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...125 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...125 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975026786

Artikelnummer

LOV11B50000110

Herstellernummer

11B50000110

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...125 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...125 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...125 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

700 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

520 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

290 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

175 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 520A, BOBINA IN AC/DC, 110…125VAC/DC