Startseite

LOVATO - LOV11B31000380 CONTATTORE 3P 320A AC3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...415 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 170 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 380...415 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 450 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975058725

Artikelnummer

LOV11B31000380

Herstellernummer

11B31000380

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...415 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

170 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

380...415 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

450 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...415 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

320 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

110 A

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 320A, BOBINA IN AC/DC, 380…415VAC/DC