Startseite

LOVATO - LOV11B1600424220 CONTATTORE 4P NO 1600A AC1 - 11B1600424220

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11B1600424220 CONTATTORE 4P NO 1600A AC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975045329

Artikelnummer

LOV11B1600424220

Herstellernummer

11B1600424220

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1600 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

180000 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 1600A, BOBINA IN AC/DC, 220...240VAC/DC