Startseite
Neu

LOVATO - LOV11B160024110 CONTATTORE 3P 1600A AC1

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11B160024110 CONTATTORE 3P 1600A AC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...125 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1600 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975067222

Artikelnummer

LOV11B160024110

Herstellernummer

11B160024110

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...125 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...125 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1600 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...125 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

THREE-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT ITH (AC1) = 1600A, AC COIL, 110...125VAC