Startseite

LOVATO - LOV11B1250424110 CONTATTORE 4P NO 1250A AC1

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11B1250424110 CONTATTORE 4P NO 1250A AC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...125 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1250 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975075135

Artikelnummer

LOV11B1250424110

Herstellernummer

11B1250424110

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...125 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...125 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1250 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...125 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

FOUR-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT ITH (AC1) = 1250A, AC COIL, 110...125VAC