LOVATO - LOV11B125024110 CONTATTORE 3P 1250A AC1 - 11B125024110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...125 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...125 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...125 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
8013975045817
Artikelnummer
LOV11B125024110
Herstellernummer
11B125024110
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...125 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...125 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...125 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
1250 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110000 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Geeignet für Reiheneinbau:
nein



