Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CABLE025Z DIGITAL CABLE CONNECTION PRODUCTS - 1492-CABLE025Z

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CABLE025Z DIGITAL CABLE CONNECTION PRODUCTS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 2.5 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - nein

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - nein

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662072802837

Artikelnummer

RCK1492-CABLE025Z

Herstellernummer

1492-CABLE025Z

Hersteller

RCK

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

2.5 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Rundstecker

Cavo di collegamento per PLC Rockwell Automation serie/modello DIGITAL CABLE CONNECTION PRODUCTS