LONGI TRADING B.V. - Y22LR4-72HPH-455M MODULO LONGI SOLAR MONO CRISTAL.455WP
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zellwerkstoff - monokristallin
Anzahl der Zellen - 144
MPP-Nennleistung bei STC - 455 Wp
Max. Systemspannung - 1500 V
MPP-Spannung - 41.7 V
Packung
1 ST
EAN
2000001076972
Artikelnummer
Y22LR4-72HPH-455M
Herstellernummer
LR4-72HPH-455M
Hersteller
Y22
Zellwerkstoff
monokristallin
Anzahl der Zellen
144
MPP-Nennleistung bei STC
455 Wp
Max. Systemspannung
1500 V
MPP-Spannung
41.7 V
Leerlaufspannung
49.5 V
MPP-Strom
10.92 A
Kurzschlussstrom
11.66 A
Leistungstoleranz
0...5 %
Modul-Wirkungsgrad (STC)
20.9 %
Temperaturkoeffizient Pmpp
-0.35 %/K
Temperaturkoeffizient Uoc
-0.27 %/K
Temperaturkoeffizient Isc
0.048 %/K
Länge
2094 mm
Breite
1038 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
23.3 kg
Mit Rahmen
ja
Farbe des Rahmens
Silber
Mit Anschlusskabel
ja
Kabellänge
1400 mm
Anzahl der Bypassdioden
3
Betriebstemperatur
-40...85 °C
I moduli fotovoltaici ad alta efficienza di LONGi sono ampiamente utilizzati in tutto il mondo, dalle alte montagne e dalle praterie alle terre desertiche, dagli stagni d'acqua e dagli orti alle case residenziali, i moduli fotovoltaici ad altissimo valore di LONGi continuano a beneficiare gli interessi dei clienti e le economie locali con i loro vantaggi di “maggiore potenza, minore attenuazione e maggiore affidabilità”.