Startseite

LOMBARDO - LOMLT15900B2 Flora 120 LED 2.7K 2,5W

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLT15900B2 Flora 120 LED 2.7K 2,5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Schlagfestigkeit - IK06

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Art der Leuchte - Erdspieß

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680418121

Artikelnummer

LOMLT15900B2

Herstellernummer

LT15900B2

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK06

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Erdspieß

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

135 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Fußplatte:

nein

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtstrom einstellbar:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse:

III

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Flora 120 LED 2.7K 2,5W 24V