Startseite

LOMBARDO - LOMLT15900A1 FLORA 120 LED 2.2K 2,5W ALL BLACK - LT15900A1

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLT15900A1 FLORA 120 LED 2.2K 2,5W ALL BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Erdspieß

  • Mit Grundplatte - nein

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680417865

Artikelnummer

LOMLT15900A1

Herstellernummer

LT15900A1

Hersteller

LOM

Art der Leuchte:

Erdspieß

Mit Grundplatte:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

lackiert

Spannungsart:

DC

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

135...135 lm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Flora 120 LED 2.2K 2,5W All Black 24V