Startseite

LOMBARDO - LOMLT15811WMN CNC 35 2.0 Q LED 4K 2W Bianco

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLT15811WMN CNC 35 2.0 Q LED 4K 2W Bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Systemleistung - 2 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Fassung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680449309

Artikelnummer

LOMLT15811WMN

Herstellernummer

LT15811WMN

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP67

Max. Systemleistung:

2 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Dimmung DALI:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Dimmung DMX:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Überrollbar:

nein

Breite:

35 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

III

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Max. Belastung:

500 kg

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

35 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

CNC 35 2.0 Q LED 4K 2W Bianco 24V Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.