Startseite

LOMBARDO - LOMLT14900V3 Linfa 80 LED 3K 2W Verde Ottone - LT14900V3

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLT14900V3 Linfa 80 LED 3K 2W Verde Ottone

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Max. Systemleistung - 2 W

  • Schlagfestigkeit - IK06

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680246809

Artikelnummer

LOMLT14900V3

Herstellernummer

LT14900V3

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Max. Systemleistung:

2 W

Schlagfestigkeit:

IK06

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Erdspieß

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

68 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Fußplatte:

nein

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtstrom einstellbar:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse:

III

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Linfa 80 LED 3K 2W Verde Ottone 24V Adatto per l installazione a terra e a uso esterno. Stelo in vetroresina nero, verniciato marrone o verde. Cilindro in alluminio anodizzato EN-6026 (versione All Black); elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Per le res