Startseite

LOMBARDO - LOMLT126104MN AGO WALL PW LED 4K 10W GRIGIO

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLT126104MN AGO WALL PW LED 4K 10W GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680184163

Artikelnummer

LOMLT126104MN

Herstellernummer

LT126104MN

Hersteller

LOM

Ago Wall pw LED 4K 10W Grigio 24V Adatto ad uso esterno e per l'installazione a terra. Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 1 m di Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 0,8mt H05RN-F 2x0.75.Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 0,8mt H05RN-F 2x0.75.