Startseite

LOMBARDO - LOMLT126102M3 Ago Gar. pw LED 3K Verde - LT126102M3

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLT126102M3 Ago Gar. pw LED 3K Verde

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680183913

Artikelnummer

LOMLT126102M3

Herstellernummer

LT126102M3

Hersteller

LOM

Ago Gar. pw LED 3K 10W Verde 24V Adatto ad uso esterno e per l'installazione a terra. Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchioinaccessibile fornito con 1 m di Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 0,8mt H05RN-F 2x0.75.Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 0,8mt H05RN-F 2x0.75.