Startseite

LOMBARDO - LOMLT126100LN Ago Gar. pw LED 4K Grigio - LT126100LN

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLT126100LN Ago Gar. pw LED 4K Grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 10 W

  • Schlagfestigkeit - IK07

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680183654

Artikelnummer

LOMLT126100LN

Herstellernummer

LT126100LN

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

10 W

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Erdspieß

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

933 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Fußplatte:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Durchmesser:

50 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtstrom einstellbar:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse:

III

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ago Gar. pw LED 4K 10W Grigio 24V Adatto ad uso esterno e per l'installazione a terra. Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 1 m di Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 0,8mt H05RN-F 2x0.75.Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 0,8mt H05RN-F 2x0.75.