Startseite

LOMBARDO - LOMLM14032KA3 Flag 430 Post LED 3K 35W Corten Dali

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLM14032KA3 Flag 430 Post LED 3K 35W Corten Dali

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 35 W

  • Schlagfestigkeit - IK07

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680248438

Artikelnummer

LOMLM14032KA3

Herstellernummer

LM14032KA3

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

35 W

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3420 lm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Fußplatte:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtstrom einstellbar:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse:

II

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Flag 430 Post LED 3K 35W Corten Dali Versione a led con alimentatore integrato, Versione a led con alimentatore integrato DALI2 Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Riflettore in all Consigliata l'installazione su pali conici 60. Non idoneo per pali Still.Consigliata l'installazione su pali conici 60. Nonidoneo per pali Still.