Startseite

LOMBARDO - LOMLL665F3 STILE NEXT 506L AS. LED 3K 4W - LL665F3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680876372

Artikelnummer

LOMLL665F3

Herstellernummer

LL665F3

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Einbaubreite:

192 mm

Stile Next 506L As. LED 3K 4W Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in ve Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primariopressofuso EN-AB44100.