Startseite

LOMBARDO - LOMLL665F2 STILE NEXT 506L AS. LED 2.7K 4W - LL665F2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680061655

Artikelnummer

LOMLL665F2

Herstellernummer

LL665F2

Hersteller

LOM

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

192 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

489.95...0 lm

Stile Next 506L As. LED 2.7K 4W Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in ve Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.