Startseite

LOMBARDO - LOMLL661DN STILE NEXT 506L LED 4K 6W - LL661DN

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL661DN STILE NEXT 506L LED 4K 6W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680020881

Artikelnummer

LOMLL661DN

Herstellernummer

LL661DN

Hersteller

LOM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

192 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

720...0 lm

Stile Next 506L LED 4K 6W Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in ve Predisposto per doppio ingresso alimentazione.Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Ein LOMBARDO Produkt

Entdecken Sie die LOMBARDO-Serie