Startseite

LOMBARDO - LOMLL644CN STILE NEXT 103 AS. LED 4K 3W - LL644CN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680876457

Artikelnummer

LOMLL644CN

Herstellernummer

LL644CN

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

105 mm

Einbaubreite:

95 mm

Stile Next 103 As. LED 4K 3W Versione a led con alimentatore integrato Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso o ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all ossidazione grazie altrattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primariopressofuso EN-AB44100.