Startseite

LOMBARDO - LOMLL644C3 STILE NEXT 103 AS. LED 3K 3W - LL644C3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680876334

Artikelnummer

LOMLL644C3

Herstellernummer

LL644C3

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

105 mm

Einbaubreite:

95 mm

Stile Next 103 As. LED 3K 3W Versione a led con alimentatore integrato Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso o ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all ossidazione grazie altrattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primariopressofuso EN-AB44100.

Ein LOMBARDO Produkt

Entdecken Sie die LOMBARDO-Serie