LOMBARDO - LOMLL643C2 STILE NEXT 503 AS. LED 2.7K 3W - LL643C2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert
Packung
1 ST
EAN
8012680061457
Artikelnummer
LOMLL643C2
Herstellernummer
LL643C2
Hersteller
LOM
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
309.95...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Breite:
105 mm