Startseite

LOMBARDO - LOMLL496BSN TREND U&D 220 LED S 4K 11W NERO - LL496BSN

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL496BSN TREND U&D 220 LED S 4K 11W NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680252312

Artikelnummer

LOMLL496BSN

Herstellernummer

LL496BSN

Hersteller

LOM

Trend U&D 220 LED 4K 11W Nero Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Corpo, anelli e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in polica Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.