Startseite

LOMBARDO - LOMLL490014N TREND U&D 220 LED 4K 24W ANTRAC. - LL490014N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680063680

Artikelnummer

LOMLL490014N

Herstellernummer

LL490014N

Hersteller

LOM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

220 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

115 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

80 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

150...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3600...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Trend U&D 220 LED 4K 24W Antrac. Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Corpo, anelli e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in polica Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.