Startseite

LOMBARDO - LOMLL4900142 TREND U&D 220 LED 2.7K 24W ANTRAC. - LL4900142

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL4900142 TREND U&D 220 LED 2.7K 24W ANTRAC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680227068

Artikelnummer

LOMLL4900142

Herstellernummer

LL4900142

Hersteller

LOM

Gehäusefarbe:

anthrazit

Trend U&D 220 LED 2.7K 24W Antrac. Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Corpo, anelli e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in polica Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo marecontro le nebbie saline.Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.