Startseite

LOMBARDO - LOMLL4900112 TREND U&D 220 LED 2.7K 24W CORTEN - LL4900112

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL4900112 TREND U&D 220 LED 2.7K 24W CORTEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680104727

Artikelnummer

LOMLL4900112

Herstellernummer

LL4900112

Hersteller

LOM

Trend U&D 220 LED 2.7K 24W Corten Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Corpo, anelli e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in polica Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.Lampade dim. max: E27 128 mm 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.