Startseite

LOMBARDO - LOMLL14533LN TAPE 220 LED 4K 4,6W AC LIGHT GREY - LL14533LN

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL14533LN TAPE 220 LED  4K 4,6W AC LIGHT GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680272181

Artikelnummer

LOMLL14533LN

Herstellernummer

LL14533LN

Hersteller

LOM

Tape 220 LED 4K 4,6W AC Light Grey AC DIRECT Codici LL14513: kit composti da Tape 220 + LB1070069 (driver IP67) alloggiabile in armatura da incasso 506 standard Codici LL14523: kit composti da Tape 220 + armatura da incasso 506 LB11680 + LB1070069 (driver IP67)Codici LL14513: kit composti da Tape 220 + LB1070069 (driver IP67) alloggiabile in armatura da incasso 506 standard Codici LL14523: kit composti da Tape 220 + armatura da incasso 506 LB11680 + LB1070069 (driver IP67)