Startseite

LOMBARDO - LOMLL13712KN CNC 99 Q4L LED 4K 5W CORTEN - LL13712KN

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL13712KN CNC 99 Q4L LED 4K 5W CORTEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680233717

Artikelnummer

LOMLL13712KN

Herstellernummer

LL13712KN

Hersteller

LOM

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

DC

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

100 mm

Länge:

100 mm

Außendurchmesser:

100 mm

Einbaubreite:

100 mm

Einbaulänge:

50 mm

Einbaudurchmesser:

20 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

CNC 99 Q4L LED 4K 5W Corten 24V Adatto per installazioni a terra e parete per uso esterno. Fissaggio diretto a terra o mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiere in allumini Tutti i modeli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile.Tutti i modeli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile.