LOMBARDO - LOMLL13712GN CNC 99 Q4L LED 4K 5W Grigio - LL13712GN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8012680233533
Artikelnummer
LOMLL13712GN
Herstellernummer
LL13712GN
Hersteller
LOM
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
DC
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
100 mm
Länge:
100 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Einbaubreite:
100 mm
Einbaulänge:
50 mm
Einbaudurchmesser:
20 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


