LOMBARDO - LOMLL13711GN CNC 99 Q2L LED 4K 5W Grigio - LL13711GN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Fassung - sonstige
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8012680233526
Artikelnummer
LOMLL13711GN
Herstellernummer
LL13711GN
Hersteller
LOM
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
100 mm
Länge:
100 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Einbaubreite:
50 mm
Einbaulänge:
50 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Überrollbar:
ja


