Startseite

LOMBARDO - LOMLL13701E2 CNC 99 C2L LED 2.7K 5W Antrac. - LL13701E2

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL13701E2 CNC 99 C2L LED 2.7K 5W Antrac.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - sonstige

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680179992

Artikelnummer

LOMLL13701E2

Herstellernummer

LL13701E2

Hersteller

LOM

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

0 mm

Außendurchmesser:

100 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Überrollbar:

ja

CNC 99 C2L LED 2.7K 5W Antrac. 24V Adatto per installazioni a terra e parete per uso esterno. Fissaggio diretto a terra o mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiere in allumini Tutti i modeli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137010N/3/2 ghiera in acciaio inox.Tutti i modeli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137010N/3/2 ghiera in acciaio inox.