Startseite

LOMBARDO - LOMLL132004L2 INC 35 LED Tens. 2.7K Bianco

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL132004L2 INC 35 LED Tens. 2.7K Bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 120 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 12...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680154425

Artikelnummer

LOMLL132004L2

Herstellernummer

LL132004L2

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

120 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

12...24 V

Gehäusefarbe:

weiß

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

35 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtfarbe:

weiß

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Max. Belastung:

500 kg

Länge:

49 mm

INC 35 LED Tens. 2.7K 2W Bianco 12/24V Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e