LOMBARDO - LOMLL131000M3 CNC 120 T LED 3K Inox

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 950 lm
Einbaudurchmesser - 73 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8012680119219
Artikelnummer
LOMLL131000M3
Herstellernummer
LL131000M3
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
950 lm
Einbaudurchmesser:
73 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe:
80 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Außendurchmesser:
120 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
9...9 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzklasse:
III
Ohne Dimmfunktion:
ja
Nennstrom:
700...700 mA



