Startseite

LOMBARDO - LOMLL1292072 Trend 60 Post H600 LED 2.7K Corten - LL1292072

KopierenKopieren
LOMBARDO - LOMLL1292072 Trend 60 Post H600 LED 2.7K Corten

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schlagfestigkeit - IK07

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680156627

Artikelnummer

LOMLL1292072

Herstellernummer

LL1292072

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

260 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC/DC

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

60 mm

Schutzklasse:

I

Trend 60 Post H600 LED 2.7K 3W Corten Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni i Fascio di luce asimmetrico. H 600 mm.Fascio di luce asimmetrico. H 600 mm.