LOMBARDO - LOMLL1292062 Trend 60 Post H600 LED 2.7K Antrac. - LL1292062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schlagfestigkeit - IK07
Packung
1 ST
EAN
8012680156597
Artikelnummer
LOMLL1292062
Herstellernummer
LL1292062
Hersteller
LOM
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
260 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
60 mm
Schutzklasse:
I