Startseite

LOMBARDO - LOMLL126002LN Ago Gar. LED 4K Verde - LL126002LN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grün

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 6 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012680108770

Artikelnummer

LOMLL126002LN

Herstellernummer

LL126002LN

Hersteller

LOM

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grün

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

6 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

345 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Erdspieß

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

700 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Spannungsart:

AC

Mit Fußplatte:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Länge:

72 mm

Breite:

60 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Durchmesser:

50 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Polzahl:

3

Schutzklasse:

I

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Ago Garden, Alluminio Anodizzato Verde, ottica larga 65° - Adatto per installazione a terra, anche per uso esterno. Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e resinato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Versione LED a tensione di rete, dimmerabile a taglio di fase. LED 4000K (N), 3000K (3), o 2700K (2). Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).