Startseite

LOMBARDO - LOMLL125115N PIN Q AS. LED 4K 2W CORTEN - LL125115N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8012680108473

Artikelnummer

LOMLL125115N

Herstellernummer

LL125115N

Hersteller

LOM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

78 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

200...0 lm

Länge:

78 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

57 mm

Pin Q As. LED 4K 2W Corten AC DIRECT, Kit Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di cataforesi. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 0.20 m di cavo di alim Deflettore in alluminio. Codici LL12511: KIT composto da Pin Q Asimmetrico + armatura da incasso 502 LB1250001.Deflettore in alluminio. Codici LL12511: KIT composto da Pin Q Asimmetrico + armatura da incasso 502LB1250001.